三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョイント ブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
クロロブレンゴムCR
注文コード
74213764
品番
D‐8ブーツ
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
保安、防塵用としてご利用下さい。
全長(mm)
60
材質
クロロブレンゴムCR
仕様
ブーツクリップ:不要
幅(mm)
36
厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
17.5
山数
5
最高使用温度(℃)
90