曜日別特売
YH6754 電磁用目盛付ST雪平鍋 ヨシカワ 74276808

電磁用目盛付ST雪平鍋

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード74276808品番YH6754
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
付属品108材質本体:18-0ステンレス、柄:天然木サイズ(cm)22容量(L)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする