NHO-4SY ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切) アンナカ 74286766

ニッセイ電気おでん鍋(4ツ切)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード74286766品番NHO-4SY
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

うまさじっくり、しみる味。本格的なおでんの風味を電気のお鍋で実現しました。
火力調節はツマミを回すだけで無段階に調節できるサーモスタットを使用していますので、微妙な温度も簡単にセットでき、設定温度を自動的に保ちます。
加熱には耐久性に優れた面積の広い角型プレートヒーターを使用しています。鍋底全体を加熱できますので、温度の立ち上りが早く、よりスピーディーな保温ができます。
鍋と仕切り枠は、簡単に取り外しができ、水洗いができます。さらに鍋は高級ステンレス(SUS316)採用により、耐久性にすぐれています。

材質鍋:モリブデン鋼、蓋:焼き杉寸法(mm)内容器:304×304×120質量(kg)8使用温度範囲(℃)70(蓋を開けた場合)~100(蓋を閉じた場合)容量(L)11.1電源(V)単相100消費電力(W)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×335×277安全装置110℃バイメタル式サーモスタット(自動復帰)仕切り四ッ切温度調整方法可変式サーモスタット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする