曜日別特売
PKI12 プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所 74758918

PKI12 プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所 74758918
PKI12 プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所 74758918

プリカ用ねじなしコンビカップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード74758918品番PKI12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

プリカチューブと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
プリカチューブの接続はねじ込み式、鋼製電線管の接続は、トルク小ねじ止め式です。
プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
電線管とカップリングの引張力は#10~30 にあって500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。
鋼製電線管はねじを切らずにご使用下さい。
JIS C 8461-1による分類コード:X355X13023X0(PKIを除く)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする