※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(10個)
1パック(17個)
1パック(9個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(6個)
1パック(8個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M3
M2
M6
M8
長さ(mm)
8
4
5
3
8
6
25
12
2
10
20
16
15
22
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
0.5
0.4
1
1.25
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
74967116
品番
4×8
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
材質
SCM435相当
表面処理
クロメート
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径