用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)テープ幅(mm)300テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.075使用温度範囲(℃)-180~260特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番753-1800幅(mm)300厚さ(mm)0.075長さ(m)10グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014質量(g/m2)130引裂強度(N)縦7、横5破壊電圧(kV)3.8引張強度(N/cm)縦150、横90特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911