6×100 SUS304フックボルトセット(白小波) 大阪魂 75074352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304フックボルトセット(白小波)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)100
内容量1箱(100セット)注文コード75074352品番6×100
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。

用途
波板を固定する金具
長さ(mm)
100
材質
SUS304
ねじ径
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75074343
2020-03-30
用途: 古くなったフックボルトを一部交換
農・林・水産業

スポンジが薄いため、フックが波板に対して少し斜めになると
隙間が空いてしまう。

対象商品 : 75074325
2016-06-14
用途: 波板留め

ステンのセットでこの価格はありがたい。

対象商品 : 75074352
2014-08-28
用途: 波板固定

以前よりこのサイズを使用していたのに、店頭からなくなり、困っていたところ、ネットで見つけることができました。倉庫屋根の修理に使用するので、錆びないステンレスが便利、全てセットになっているので、屋根上での作業も比較的スムーズに出来ました。

1人が参考にしています
対象商品 : 75074316
2014-04-05
用途: 倉庫屋根の大波トタンを固定するのに使用しました。

塩害地域なのでステンレス製は安心して使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2237:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする