997715 ANAKEE ADVENTURE2 MICHELIN(ミシュラン) 75087638

997715 ANAKEE ADVENTURE2 MICHELIN(ミシュラン) 75087638
997715 ANAKEE ADVENTURE2 MICHELIN(ミシュラン) 75087638

ANAKEE ADVENTURE2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ150/70R17
内容量1本注文コード75087638品番997715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ANAKEE ADV2は、静かな乗り心地、ロングライフ、オン/オフ(トレイル)の両方で必要な多用途のパフォーマンスを兼ね備えています。
・快適に走る。静かなライドで長距離も心地よく。
・長く続く安心感。ウェットでもしっかりグリップ。
・オンもオフも思いのままに。
・ミシュランプレミアムタッチデザインの採用で高級感を。

用途
リアタイヤ
サイズ
150/70R17
ロードインデックス
69
タイプ
TL/TT
速度記号
V
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする