安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
温度測定範囲(℃)
0〜50
注文コード
75146515
品番
1-20-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
温度測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
青液の一般的な温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
温度範囲(℃)
0〜50
アズワン品番
64-0705-76
全長(mm)
300
温度測定範囲(℃)
0〜50
目盛(℃)
1
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000