安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
温度測定範囲(℃)
-10〜35
注文コード
75151616
品番
1-58-3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
温度測定範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は黄管になります。
温度範囲(℃)
-10〜35
目盛(℃)
0.2
温度測定範囲(℃)
-10〜35
アズワン品番
64-7657-22
全長(mm)
300
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75151616
1-58-3-1
75151625
1-58-4
水銀精密棒状温度計 全没 水温用 黄
安藤計器製工所
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ後継品