水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75172844 品番 1-NM-14-VC(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

検査成績書付き。
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。
水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。

温度範囲(℃)150〜200 アズワン品番64-0702-55 仕様全浸没:感温液すべてを浸して使用、感温液:GA(銀色)ガリウム、基本検査ポイント:160/170/180/190/200℃ 全長(mm)400 直径(Φmm)9 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする