二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 温度範囲(℃)50〜100 注文コード75175784 品番1-W06-2-VC(検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は温度範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

検査成績書付
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。(料金照会)
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。

温度範囲(℃)50〜100 アズワン品番64-0703-29 仕様封入液:水銀、基本検査ポイント:60/70/80/90/100℃ 全長(mm)340 直径(Φmm)5.5〜6 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75175784 1-W06-2-VC(検査成績書付) 63441605 1-NM-12-VC 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ 安藤計器製工所 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ 安藤計器製工所 1本 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする