曜日別特売
NO.631S2 ♯50 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #50 寺岡製作所 75179474

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #50

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
75179474
品番
NO.631S2 ♯50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V

用途
トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
色
白
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
30
基材
ポリエステルフィルム
テープ厚さ(mm)
0.085
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
80
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/25mm)
218.2
粘着力(N/25mm)
17.16(対ステンレス)
破壊電圧(kV)
8
特性
耐熱性、絶縁性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75179474NO.631S2 ♯5053746447NO.631S3 #50NO.631S2 ♯50 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所 53746447ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50寺岡製作所1巻
¥409
税込¥450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-09-14
用途: 業務用掃除機のパイプ保護

一例として、ABSやポリプロの掃除機パイプの開口部や回転部に巻きつけてひび割れ防止と補修に使っています。数回巻けばタイラップを上回る強度を出せ、これに勝る材料はありません。

対象商品 : 75179657
2016-11-02
用途: 電子部品、貼付タグ用
日本レクセル株式会社 様(卸売・小売業)

粘着力もよく使い勝手が良いが、50m巻も当日出荷頂きたい。

対象商品 : 75180192
2015-09-15
用途: 自転車リムテープの軽量化に
サービス業

ロードバイクのリムテープの代用品として、いろいろ使いましたが、この製品に落ち着きました。バルブ付近を3重にするように2回重ねて使っていますが、パンクなどのトラブルが出たこともありません。幅15mmのテープをホイール1本分で4mほど使用、約7.5gでした。耐熱性があるのでブレーキによる発熱にも安心です。通常のリムテープを使うよりも、タイヤ脱着作業もしやすくなり、薄い分エアボリュームが増えて乗り心地も良くなります。30mと50mがありますが、価格は同じなので、50mの方が良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 75179492
2014-02-12
用途: シートとシートとの接続のための接着橋渡しとして使用。

接着力が期待以上に強く、テープの厚みも目的にあった厚さで作業性も大変良好でした。使用温度が一時的に100度を超える場合がありましたが問題なく、この点も含めて従来使用していた粘着テープよりはるかに優れていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする