BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード75222296 品番LBNC-3C-2P
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ
オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子
電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属

種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 トラスコ品番366-5224 形状ストレート 質量(g)40 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル3C-2V、3C-FV 適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B 結合方式バヨネットロック インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0〜1 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする