LBNC-BNE BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75222314

BNC変換アダプター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75222314品番LBNC-BNE
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

BNCプラグから変換するアダプター!
圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター
BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ

種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75222314
2018-05-28
用途: テレビ分配機
電気・ガス・熱供給・水道業

満足しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品 : 75222314
2017-03-21
用途: 機器へのアンテナ線の接続

品質は良いでしょう。価格が若干高いので1ポイント減点します。

対象商品 : 75222314
2016-11-14
用途: 監視カメラシステム

他メーカーと変わらず、とても良い商品です。

対象商品 : 75222314
2015-11-15
用途: モニターへの接続に使用
地ビール処巴克斯飲食業

近くの電気店にはなかったので大変助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする