アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の 掃除用具
アズピュア(アズワン)の 粘着クリーナー
アズピュア(アズワン)の 粘着クリーナー本体
アズピュア ハンドクリーナー HR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75363626
品番
HR-30B
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥32,120
販売価格(税別)
¥
29,200
バスケットに入れる
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。
別売の転写シートと一緒にお使いください。
ロール幅(mm)
30
材質
(フレーム)アルミニウム、(ローラー)ポリマーローラー
寸法(mm)
40(W)×110(H)×20(D)
質量(g)
80
アズワン品番
1-4819-02
ロール直径(mm)
Φ20
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応