CEJN(セイン)
ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
代引不可
24日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
75365468
品番
19-958-1694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
用途
空気、水の配管用に。
トラスコ品番
682-9164
材質
本体:真鍮(鍍金処理)
使用温度範囲(℃)
-20~+100
呼び径(mm)
8.5
最高使用圧力(MPa)
1.2
接続口径D
NPT1/2
チューブ外径×内径(mm)
16.0×11.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材