ミヅシマ工業
リサイクルベンチ RB4R-LC
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75368365
品番
2460040
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
価格を抑えて座板から脚部分まで再生樹脂を使用した木調ベンチです。
トラスコ品番
712-8988
材質
ASA/ABS
幅(mm)
1800
色
木調+ブラック
高さ(mm)
437
奥行(mm)
412
背もたれ
無
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
木調
注意
※お客様組立商品、大型品に付き荷受注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません