画像準備中

ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75371567 品番 3V 1180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。

トラスコ品番713-3388 長さ(mm)2997 ベルト幅(mm)9 ベルト高さ(mm)8 使用温度範囲(℃)-40〜+70 規格USA-Standard RMA/MPTA 呼び番号118インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする