Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
ベルト optibelt WEDGE BELTS
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び番号
25インチ
注文コード
75371610
品番
3V 250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
伝達効率は97%です。
トラスコ品番
713-3206
長さ(mm)
635
ベルト幅(mm)
9
ベルト高さ(mm)
8
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
規格
USA-Standard RMA/MPTA
呼び番号
25インチ
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方