画像準備中

ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)9 呼び番号71インチ 注文コード75371698 品番3V 710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はベルト幅・呼び番号など61種類から選べます 他の種類を見る

伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。

トラスコ品番713-3195 長さ(mm)1803 ベルト幅(mm)9 ベルト高さ(mm)8 使用温度範囲(℃)-40〜+70 規格USA-Standard RMA/MPTA 呼び番号71インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする