Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371741
品番
5V 1180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
トラスコ品番
713-3213
長さ(mm)
2997
ベルト幅(mm)
15
ベルト高さ(mm)
13
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
規格
USA-Standard RMA/MPTA
呼び番号
118インチ
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方