画像準備中

ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)15 呼び番号300インチ 注文コード75371838 品番5V 3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はベルト幅・呼び番号など61種類から選べます 他の種類を見る

伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。

トラスコ品番713-3365 長さ(mm)7620 ベルト幅(mm)15 ベルト高さ(mm)13 使用温度範囲(℃)-40〜+70 規格USA-Standard RMA/MPTA 呼び番号300インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする