Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
25
呼び番号
200インチ
注文コード
75372075
品番
8V 2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・呼び番号
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
トラスコ品番
713-3215
長さ(mm)
5080
ベルト幅(mm)
25
ベルト高さ(mm)
23
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
規格
USA-Standard RMA/MPTA
呼び番号
200インチ
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方