Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372118
品番
8V 2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
トラスコ品番
713-3196
長さ(mm)
6350
ベルト幅(mm)
25
ベルト高さ(mm)
23
使用温度範囲(℃)
-40〜+70
規格
USA-Standard RMA/MPTA
呼び番号
250インチ
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方