曜日別特売
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869

※商品画像1.

YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869
YM-702HS(H) 折りたたみ5WAYハンディファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572869

折りたたみ5WAYハンディファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード75572869品番YM-702HS(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐暑性能が高い準固体電池搭載をした折りたたみハンディファン。
手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5通りの使い方ができます。 手に持ったり、首に掛けたり、デスクに置いたり、さらにモバイルバッテリーとしてスマホの充電や、動画視聴時にスマホスタンドとして使えるなど、シーンに合わせて自由に活用できます。
表示パネルより、風量段階と充電残量が確認できます。

グレー質量(g)135寸法(cm)8.1×2×16.9連続使用時間1時間30分~6時間30分定格出力【モバイルバッテリー】DC5V 1000mAhバッテリーリチウムポリマー電池(準固体電池) 3.7V 2000mAh充電時間3時間25分風量調整5段階入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)1480定格入力DC5V 1000mA(USB充電式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする