曜日別特売
3872 ニードルケレン棒ショート NKL-200 土牛 75666188

 

3872 ニードルケレン棒ショート NKL-200 土牛 75666188
3872 ニードルケレン棒ショート NKL-200 土牛 75666188
3872 ニードルケレン棒ショート NKL-200 土牛 75666188
3872 ニードルケレン棒ショート NKL-200 土牛 75666188

ニードルケレン棒ショート NKL-200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75666188
品番
3872
参考基準価格(税別)¥19,670販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

溶接時に発生するスラグおよびスパッタの除去を目的とした、現場ニーズを反映した製品です。
従来のニードルケレン棒とは異なり、柄尻部を打撃することが可能です。
エアや電気を使用せず、手動によるニードルケレンが可能であり、凹凸部、曲面、パイプ、ボルト、リベット周辺などのケレン作業に適しています。

用途
ケレン作業
幅(mm)
40
全長(mm)
205
質量(g)
770
寸法(Φ)
ニードル:3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする