曜日別特売
MSA-250N(3/4)【ワケあり】 エアーブリーザーMSA型 増田製作所 75706176

MSA-250N(3/4)【ワケあり】 エアーブリーザーMSA型 増田製作所 75706176
MSA-250N(3/4)【ワケあり】 エアーブリーザーMSA型 増田製作所 75706176

エアーブリーザーMSA型

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は通気量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
通気量(L/min)
250
注文コード
75706176
品番
MSA-250N(3/4)【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥5,598¥4,498

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。
素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。
準引火防止構造の為安全性に優れています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(Φmm)
91
寸法H(mm)
94
寸法b(mm)
18
寸法c(mm)
16
口径d(Φmm)
R3/4
寸法h(mm)
60
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
550
タイプ
標準品
二面幅(mm)
41
通気量(L/min)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09967352
2019-04-05
用途: 自作の機械製作
クロスロード 様

先に、ねじがプラスチック製のものを購入しましたが、全く使えず、1回目のねじ込みで山がつぶれました。初めからこちらを買えば良かったです。ねじが鉄製なので丈夫です。次回もこれにします。

対象商品 : 09967361
2017-12-14
用途: 機械のメンテナンス

海外客先での保守取り替えのため、使用した感想はありませんが、即納して頂き助かりました。

対象商品 : 09967352
2016-12-23
用途: 作動油タンクキャップに使用

キャップのネジサイズが豊富に揃っていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする