高須産業
レンジフードボックス 組立式フードボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75707400
品番
WBB-75A(G)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
23,980
バスケットに入れる
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途
台所
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
750
質量(kg)
11
色
シルバー
開口寸法(mm)
300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)
Φ150
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。