レンジフードファン

レンジフードファン - 三菱電機

レンジフードファン深形 強制給排気タイプ

質量(kg)
26
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>36、<強>【50Hz】175/【60Hz】195
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>25、<SPL><強>【50Hz】49/【60Hz】48.50
ダクト径(Φmm)
<EA>150、<OA>150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×600×650
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】255/【60Hz】245、<強>【50Hz】660/【60Hz】630
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791206V-604KCQ8
215,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする