※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
プラフレキ PFS(1重構造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径d・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
内径d(Φmm)
16
色
グレー
注文コード
75707445
品番
PFS-14【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径D(Φmm)
21.5
内径d(Φmm)
16
色
グレー
長さ(m)
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
4
規格
JIS C 8411