ユアサ(ユアサプライムス)
ユアサ(ユアサプライムス)の 冷房用品
ユアサ(ユアサプライムス)の 工場扇
ユアサ(ユアサプライムス)の 工場扇壁掛けタイプ
メカ式壁掛扇風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75707513
品番
YTW-393D-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機
壁用ロング電源コード採用!電源コード長2.1mはYUASAだけ!
羽根径(Φmm)
300
風量
3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×40×50
質量(kg)
2.6
切タイマー
3時間
首振り
左右
電源コード(m)
約2.1
色
ホワイト