※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTG-BR25 ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション 75839127 CTG-BR25 ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション 75839127

ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75839127 品番 CTG-BR25
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。
ウレタン製なので走行音が静かです。

種類ローラー 軸穴径(Φmm)6 質量(g)10 寸法L(mm)9 寸法D(mm)25 仕様軽荷重 材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラック タイプツバなし 寸法L1(mm)- 寸法B(mm)6 寸法d1(mm)10.3 材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール ベアリング呼び番号626-2RS
注意
※ローラーに偏荷重が掛かるご使用はお避けください。
※高温多湿及び水にさらされるご使用はお避けください。
※耐油性は良好ですが、溶剤が添加されている場合は、膨潤・強度低下の問題が発生する場合があります。
※強酸、強アルカリ、エステル類、ケトン類、芳香族系溶剤、トリクレン、アニリン等同系統の薬品には、耐性が低く、膨潤・強度低下を起こします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75839215
2018-05-01
用途:
シャフトのスライド

サイズ的に良かったが価格が高いです。
まだ実装していないので耐久性はわかりません

1人が参考にしています
対象商品:
75839111
2017-07-02
用途:
半導体工場内、治具
有限会社小倉技研 様

安価で早く手に入って、満足。
ゴムローラーとしてはメーカー仕様もしっかりしている。

対象商品:
75839154
2016-03-08
用途:
バイクスタンド

まあいい感じですが、ちと高いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする