曜日別特売
CTG-BR45 ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション 75839163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTG-BR45 ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション 75839163
CTG-BR45 ウレタン ローラー(ツバなしタイプ) イマオコーポレーション 75839163

ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)12
寸法D(mm)45
内容量1個注文コード75839163品番CTG-BR45
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,035
販売価格(税別)
941

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。
ウレタン製なので走行音が静かです。

種類ローラー軸穴径(Φmm)12質量(g)50寸法L(mm)14寸法D(mm)45仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-寸法B(mm)10寸法d1(mm)16.8材質(ベアリング)スチール・両ゴムシールベアリング呼び番号6201-2RS
注意
※ローラーに偏荷重が掛かるご使用はお避けください。
※高温多湿及び水にさらされるご使用はお避けください。
※耐油性は良好ですが、溶剤が添加されている場合は、膨潤・強度低下の問題が発生する場合があります。
※強酸、強アルカリ、エステル類、ケトン類、芳香族系溶剤、トリクレン、アニリン等同系統の薬品には、耐性が低く、膨潤・強度低下を起こします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75839215
2018-05-01
用途: シャフトのスライド

サイズ的に良かったが価格が高いです。
まだ実装していないので耐久性はわかりません

1が参考にしています
対象商品 : 75839111
2017-07-02
用途: 半導体工場内、治具
有限会社小倉技研

安価で早く手に入って、満足。
ゴムローラーとしてはメーカー仕様もしっかりしている。

対象商品 : 75839154
2016-03-08
用途: バイクスタンド

まあいい感じですが、ちと高いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする