※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL40J-F ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション 75844343 GRL40J-F ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション 75844343

ガイドローラー(F型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)8 材質止め輪/スチール 材質(本体)ポリアセタール・ブラック 材質(ベアリング)スチール 注文コード75844343 品番GRL40J-F
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は軸穴径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。

寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)7 寸法D(mm)30 寸法D2(mm)18 寸法L(mm)16 寸法d1(mm)22 種類ローラー 軸穴径(Φmm)8 仕様中荷重 トラスコ品番432-5923 材質止め輪/スチール 材質(本体)ポリアセタール・ブラック 質量(g)22 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号608ZZ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする