※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(F型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
12
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)
スチール
注文コード
75844395
品番
GRL60S-F
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
寸法A(mm)
6.5
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
42
寸法D2(mm)
26
寸法L(mm)
23
寸法d1(mm)
32
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
12
仕様
中荷重
トラスコ品番
432-6121
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
170
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6201ZZ