※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL50S2-L ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーション 75845086 GRL50S2-L ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーション 75845086

ガイドローラー(車輪 ダブル)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75845086 品番 GRL50S2-L
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。

種類ローラー 軸穴径(Φmm)10 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 質量(g)180 寸法L(mm)27 寸法L1(mm)22.5 寸法A(mm)5.5 寸法D(mm)36 寸法B(mm)16 寸法D2(mm)22 寸法d1(mm)26 材質(ベアリング)スチール ベアリング呼び番号6000ZZ×2 寸法Do(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
昇降装置ガイドとして使用
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昇降装置ガイドとして使用予定です。図面が提示されいかにも、自身の用途にあいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする