SIS313SW スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 75850275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIS313SW スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 75850275
SIS313SW スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 75850275

スチールスプロケットアイドラー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個チェーンNo.35歯数13注文コード75850275品番SIS313SW
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ボールベアリング圧入
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類アイドラースプロケット形状B形列数1歯幅(mm)4.4チェーンNo.35歯数13軸穴径(Φmm)10材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)、止め輪/スチール質量(g)83寸法L(mm)20寸法A(mm)10寸法t(mm)4.4寸法D(mm)32寸法B(mm)6寸法D2(mm)18寸法d1(mm)22材質(ベアリング)スチール寸法Dp(mm)39.80ベアリング呼び番号6900ZZ×2適合軸PID1012寸法Do(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07002195
2023-09-29
用途: テンショナーに

テンショナーに、いい感じで使っております。
ありがとうございます。

対象商品 : 07002283
2019-04-06
用途: 機械の動力伝達

安価で最初は不安もありましたが問題なく使用できたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする