※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIS512SW スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 75850327 SIS512SW スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 75850327

スチールスプロケットアイドラー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.50 歯数12 軸穴径(Φmm)10 注文コード75850327 品番SIS512SW
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など29種類から選べます 他の種類を見る

ボールベアリング圧入
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類アイドラー スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)8.9 チェーンNo.50 歯数12 軸穴径(Φmm)10 材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)、止め輪/スチール 質量(g)350 寸法L(mm)25 寸法A(mm)12.5 寸法t(mm)8.9 寸法D(mm)51 寸法B(mm)8 寸法D2(mm)22 寸法d1(mm)26 材質(ベアリング)スチール 寸法Dp(mm)61.34 ベアリング呼び番号6000ZZ×2 適合軸PID1016 寸法Do(mm)68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07002195
2023-09-29
用途:
テンショナーに

テンショナーに、いい感じで使っております。
ありがとうございます。

対象商品:
07002283
2019-04-06
用途:
機械の動力伝達

安価で最初は不安もありましたが問題なく使用できたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする