※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIS516UU スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 75850345 SIS516UU スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション 75850345

スチールスプロケットアイドラー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.50 歯数16 軸穴径(Φmm)15 注文コード75850345 品番SIS516UU
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など29種類から選べます 他の種類を見る

ボールベアリング圧入
ボールベアリング圧入。接触シールタイプベアリングの採用により、木工機等粉塵のある悪環境でもご使用になれます。

種類アイドラー スプロケット形状A形 列数1 歯幅(mm)8.9 チェーンNo.50 歯数16 軸穴径(Φmm)15 材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜) 質量(g)320 寸法t(mm)8.9 材質(ベアリング)スチール 寸法Dp(mm)81.37 ベアリング呼び番号6202-2NSE 適合軸PID1511タイプ 寸法Do(mm)89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07002195
2023-09-29
用途:
テンショナーに

テンショナーに、いい感じで使っております。
ありがとうございます。

対象商品:
07002283
2019-04-06
用途:
機械の動力伝達

安価で最初は不安もありましたが問題なく使用できたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする