※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー(シングル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850494
品番
NIS219S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,841
販売価格(税別)
¥
3,492
バスケットに入れる
ニードルベアリング圧入。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2.8
チェーンNo.
25
歯数
19
軸穴径(Φmm)
12
材質
スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
質量(g)
50
寸法L(mm)
16
寸法A(mm)
0.5
寸法t(mm)
2.8
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
15
寸法d1(mm)
19
材質(ベアリング)
スチール
寸法Dp(mm)
38.58
ベアリング呼び番号
TA1215Z
寸法Do(mm)
41.5