※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー(シングル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850503
品番
NIS313S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,521
販売価格(税別)
¥
3,201
バスケットに入れる
ニードルベアリング圧入。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
4.3
チェーンNo.
35
歯数
13
軸穴径(Φmm)
12
材質
スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
質量(g)
100
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
2.5
寸法t(mm)
4.3
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
15
寸法d1(mm)
19
材質(ベアリング)
スチール
寸法Dp(mm)
39.80
ベアリング呼び番号
TA1215Z
寸法Do(mm)
44