※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー(シングル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850512
品番
NIS420S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,161
販売価格(税別)
¥
3,783
バスケットに入れる
ニードルベアリング圧入。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
歯数
20
軸穴径(Φmm)
25
材質
スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
質量(g)
500
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
2.5
寸法t(mm)
7.2
寸法D(mm)
67
寸法B(mm)
20
寸法d1(mm)
33
材質(ベアリング)
スチール
寸法Dp(mm)
81.18
ベアリング呼び番号
TA2520Z
寸法Do(mm)
88