※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー(シングル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850521
品番
NIS516S
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,375
販売価格(税別)
¥
3,977
バスケットに入れる
ニードルベアリング圧入。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
歯数
16
軸穴径(Φmm)
25
材質
スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
質量(g)
615
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
2.5
寸法t(mm)
8.7
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
20
寸法d1(mm)
33
材質(ベアリング)
スチール
寸法Dp(mm)
81.37
ベアリング呼び番号
TA2520Z
寸法Do(mm)
89