※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー(シングル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
25
注文コード
75850555
品番
XIS219S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
チェーンNo.
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
DXBベアリング圧入。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
2.9
チェーンNo.
25
歯数
19
軸穴径(Φmm)
12
材質
スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
質量(g)
60
寸法L(mm)
16
寸法A(mm)
0.5
寸法t(mm)
2.9
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
15
寸法d1(mm)
15
材質(ベアリング)
ポリアセタール(芯金:スチール)
寸法Dp(mm)
38.58
ベアリング呼び番号
DXB1215
寸法Do(mm)
42