※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー(シングル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
80
注文コード
75850607
品番
XIS812S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
チェーンNo.
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
DXBベアリング圧入。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
80
歯数
12
軸穴径(Φmm)
25
材質
スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
質量(g)
1250
寸法L(mm)
40
寸法A(mm)
5
寸法t(mm)
15.0
寸法D(mm)
67
寸法B(mm)
30
寸法d1(mm)
28
材質(ベアリング)
ポリアセタール(芯金:スチール)
寸法Dp(mm)
98.14
ベアリング呼び番号
DXB2530
寸法Do(mm)
108