※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
チェーンナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852856
品番
CNS1-25
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
6.5
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
19
寸法L1(mm)
11
寸法L2(mm)
8
寸法Lf(mm)
8
寸法W(mm)
4.8
寸法W1(mm)
8
チェーンNo.
25
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33〜39
質量(g)
5
ねじ径M
M5×0.8
許容荷重(N)
700