曜日別特売
PCTR4710-R トラック ローラー (R型) イマオコーポレーション 75855087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCTR4710-R トラック ローラー (R型) イマオコーポレーション 75855087
PCTR4710-R トラック ローラー (R型) イマオコーポレーション 75855087

トラック ローラー (R型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)15
寸法L(mm)19
寸法Do(mm)47
寸法d1(mm)10
内容量1個注文コード75855087品番PCTR4710-R
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。
複列アンギュラベアリング仕様です。
シールドは、両面仕様です。

種類ローラー軸穴径(Φmm)15質量(g)170寸法L(mm)19寸法L1(mm)19仕様重荷重材質外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66使用温度範囲(℃)-20~85寸法r(mm)R1.0材質(ボール)SUJ2・HRC60~66寸法d1(mm)10寸法R1(mm)26.6公差d(mm)0~-0.008材質(シールド)SPCC寸法Do(mm)47材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする