※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCTR5216-R トラック ローラー (R型) イマオコーポレーション 75855096 PCTR5216-R トラック ローラー (R型) イマオコーポレーション 75855096

トラック ローラー (R型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75855096 品番 PCTR5216-R
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。
複列アンギュラベアリング仕様です。
シールドは、両面仕様です。

種類ローラー 軸穴径(Φmm)20 質量(g)195 寸法L(mm)20.6 寸法L1(mm)22.6 仕様重荷重 材質外輪/SUJ2・HRC60〜66、内輪/SUJ2・HRC60〜66 使用温度範囲(℃)-20〜85 寸法r(mm)R0.6 材質(ボール)SUJ2・HRC60〜66 寸法d1(mm)16 寸法R1(mm)31.5 公差d(mm)0〜-0.010 材質(シールド)SPCC 寸法Do(mm)52 材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする