サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャスター付ラック
キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・3段タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75868179
品番
RKCN-8423NU
参考基準価格(税別)
¥133,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。
棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×450×1320
均等耐荷重(kg/段)
250
均等耐荷重(kg/台)
350
棚段数
3段
色
グリーン
幅(mm)
1800
質量(kg)
61
高さ(mm)
1320
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
450
耐荷重(kg/段)
250
キャスター
ストッパー付2個
キャスター径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
350(棚1連当たり)
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500